アルミ用箋挟

こんなお得な商品も!

- クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン無し モノタロウ 29033787 モノタロウ
クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン無し
¥1,090
 
とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。
材質
(本体)アルミ(クリップ)ステンレス
寸法(mm)
240×330
サイズ
A4
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24120355 AS-A4E タテ ¥2,100
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.71  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場内の記録表を下げるボードとして

バネの部分が強く、しっかりと挟んでくれます。
アルミ製なので、当然破損も少なく、異物混入対策に効果的です。

これは注文コード 24120355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-09]

満足度: 5

用途: お客様伝票を閉じる時に使用します。

今まで、紙類やプラスチック類など色々と使用していましたが、長くは持ちませんでしたがアルミはその点長持ちいたします。高級感もあります。

これは注文コード 24120355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サービスマスターM&J 様 [2019-12-15]

満足度: 4

用途: 食品工場で使用

食品工場へは、異物混入がないように、鉄製のものでないと使用できず、ステンレスでは重さがあるので、こちらのアルミにしました。ステンレスよりは軽いです。耐久性はステンレスには劣りますが、作業で使用する分には問題ないです。価格がもう少し安ければ・・・と思いました。

これは注文コード 24120355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 赤門ウイレックス株式会社 様 [2019-06-10]

満足度: 5

用途: 製造工場内への持ち込み

とても満足です アルミカバーのボールペンもついていたらもっといいですね

これは注文コード 24120355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-24]

満足度: 5

用途: 製造日報の記録時に使用

価格を比較したら、安価だったのでモノタロウで購入しました。落とした時に角が変形することはありますが、割れないのが利点。

これは注文コード 24120355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-19]

満足度: 5

用途: バスハンドリング

非常にサイズも、よく重宝してます。
今後も追加検討中です

これは注文コード 24120355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-27]

満足度: 4

用途: 作業場の帳票の記入時

異物混入を減じる為に、一般的にプラスチック製が多い中でこのアルミ製を選択いたしました。

これは注文コード 24120355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく