アルミ用箋挟

 
とても丈夫。食品製造業様等に最適。異物混入が起こりません。
材質
(本体)アルミ(クリップ)ステンレス
寸法(mm)
330×240
タイプ
ヨコ
板厚(mm)
40
綴じ枚数
50
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24120364 AS-A4S A4 ¥2,100
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 図面用

雨にぬれても大丈夫なので助かります、A3も注文よていです

これは注文コード 24120364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-08]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 記録用

値段を抑えたかったのでアルミ製を購入しました。まだ数回使用しただけなので耐久性はわかりませんがステンレス製と変わらなくらいしっかりしてます。

これは注文コード 24120364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく