ステンレス用箋挟

 

ステンレス用箋挟 4.25 (4件の商品レビュー)

材料はすべてステンレスのみ!
破損や摩耗による異物混入が起こりません。
食品製造業様等に最適。
材質
ステンレス
寸法(mm)
240×330
板厚(mm)
0.6
綴じ枚数
50
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24120373 SC-A4E A4・タテ ¥2,800
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 現場スケッチにて使用

クリップもしっかりしていて満足です。SUSなので仕方がないのですが、ちょっと重たいです。

これは注文コード 24120373 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-04]

満足度: 4

用途: 工場内の作業記録時

予想通りの機能。あえて言うなら、四隅の処理が良くない。

これは注文コード 24120373 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サンセパージュ株式会社 様 [2018-07-17]

満足度: 5

用途: 食品工場で使用しています。

多少重いが支障ありません。逆に工場で使用するため丈夫で良い。磁石も付くため色々なアイデアで使用出来ます。サイズ的にも大きすぎず小さすぎず良好です。

これは注文コード 24120373 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-05]

満足度: 4

用途: 食品工場での使用

重さ約400gなので、持って長時間の使用では重たい。置いて使用はOK A4サイズより大きめで、サイズは問題無。使用時には、縁は滑らかにしたほうがいいかも。磁石付きます。

これは注文コード 24120373 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく