ビニールテープVT-50グレー

 

ビニールテープVT-50グレー 5.00 (1件の商品レビュー)

電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
粘着剤
ゴム系
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
1.25
引張強度(N/10mm)
30.0
内容量
1個
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

幅(mm)
長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24124993 VT-5017 グレー グレー 50 10 0.20 ポリ塩化ビニル ¥380
¥229 1 ¥229
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 保温チューブ保護

巻きつけなくても縦に貼れるので既設配管の紫外線保護に抜群の作業性でした。

これは注文コード 24124993 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく