ビニールテープVT-19桃

 

ビニールテープVT-19桃 5.00 (1件の商品レビュー)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材としたテープです。
脱鉛タイプです。
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
1.25
引張強度(N/10mm)
30.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

幅(mm)
長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24125167 VT-1911 モモ 19 10 0.20 ポリ塩化ビニル ¥130
¥70 1 ¥70
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 塗装の上に貼って剥がれ防止するため

よく手で触れる箇所に汚れと塗装剥がれの防止のために使用しました。非常に役に立ってます。

これは注文コード 24125167 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 のぶよこ電気 様 [2018-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく