ニチバン

ビニールテープVT-19若草

ビニールテープVT-19若草 ニチバン
(5件のレビュー)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。

用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
若草 幅(mm)19 長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.20 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)1.25 引張強度(N/10mm)30.0 内容量1個
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24125176 VT-1915 ワカクサ
150
88
97 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-25
用途:
上から文字を書いて貼る
対象商品:
24125176

上から文字を書くので薄い色の緑が欲しかったのですが、店舗にはなかなか売ってないので助かりました。

2021-05-10
用途:
室内のラッピング等に
対象商品:
24125176

事業所内託児所で、室内装飾する際に使用。店頭になかった色なので、こちらで迅速に
入手でき助かりました。

2021-01-16
用途:
こどもたちの工作(万華鏡)用に使います。
対象商品:
24125176

とっても可愛い色でやわらかく、こどもにも使いやすい品です。
しっかり感もありました。

2020-06-03
用途:
清掃用洗剤の区別するため
対象商品:
24125176

色がはっきりしていて他の色の容器とすぐに区別でき、水にも強いので剥がれにくく片付けるときにも安心です。

2020-04-13
用途:
なんでも目印に
対象商品:
24125176

モノタロウさんでは、いろんな色が売られていて、とても助かりました。色分けした目印ができ、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする