ビニールテープVT-19空

 

ビニールテープVT-19空 5.00 (2件の商品レビュー)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
幅(mm)
19
長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.20
基材
ポリ塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
1.25
引張強度(N/10mm)
30.0
内容量
1個
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
24125185 VT-1916 ソラ ¥150
¥81 1 81
89 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: こどもたちの工作(万華鏡)用に使います。

とっても可愛い色でやわらかく、こどもにも使いやすい品です。
しっかり感もありました。

これは注文コード 24125185 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-16]

満足度: 5

用途: 清掃用洗剤の容器を区別するため

色もはっきりしていて、巻いておくと他の容器と区別しやすい。粘着力も強く、2か月使用していますが、水で拭いても全く剥がれていません。

これは注文コード 24125185 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-03]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。