アイン替芯シュタイン0.5 B 芯径0.5mm

 

アイン替芯シュタイン0.5 B 5.00 (1件の商品レビュー)

芯径(mm)
0.5
芯硬度
B
商品タイプ
替芯
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
グリーン購入法
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24140822 C275-B 適合 ¥200
¥179 1 ¥179
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ぺんてる シュタイン

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務作業

HBと比べてとても書きやすいです。
芯が折れる頻度も減ったと思います。

これは注文コード 24140822 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく