A4ルーズリーフ 無地 100枚

 

A4ルーズリーフ 無地 100枚 4.75 (4件の商品レビュー)

枚数
100
紙厚(g/m2)
80
紙質
筆記用紙
無地
内容量
1パック(100枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
穴数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24151112 L1106H A4 30穴 ¥420
¥359 1 ¥359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 仕事上での まとめに

無地でルーズリーフなので 好きに内容を印刷し 自分がまとめやすいように編集します。
ノートとより 使い勝手がよく 管理するにも たくさんの枚数ひとまとめに 管理しやすいです。

これは注文コード 24151112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-03]

満足度: 4

用途: お客さまの個別データ記入用

いつも購入している事務用品店より安かったので、他の事務用品と併せて購入しました。

これは注文コード 24151112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-09]

満足度: 5

用途: パソコンで文章を作成した後で整理するA4用紙の分類時に使う

他のメーカーの同スペックの用紙に比べて使いやすく安心して使えます。厚さも平滑度も満足できます。

これは注文コード 24151112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-17]

満足度: 5

用途: 表を作って印刷し作業日報などの管理、書き込みするのに便利。

価格面で他通販サイトよりも安いと思いました。
探せばもっと安いところもあるのかもしれませんが、弊社、週1ペースにてモノタロウさんを利用するので週末OFFを狙って注文しています。
ボールペン、鉛筆での書き心地は良いと思います。
コピー機によるのかもしれませんが、トナー式のコピー機に両面印刷する際は連続で印刷するとたまに紙詰りを起こします。これはコピー機が悪いのかもしれませんが、一応注意を。

これは注文コード 24151112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ギョクシン工業 様 [2019-02-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく