ダンボールゴミ箱90L(2枚組)

 

ダンボールゴミ箱90L(2枚組) 4.00 (1件の商品レビュー)

段ボールの簡易ゴミ箱です。
使用後の処理が簡単です。
4隅の脚が凸凹のある接地面でも使いやすくなっています。
用途
イベントや催事場など
トラスコ品番
445-3484
質量(g)
800
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
436×346×678
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24157096 GGYC727 90 ¥3,000
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 部品庫

もう少し綺麗だといいと思います。大きいので使い勝手はいいですよ。

これは注文コード 24157096 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく