トヨフーズホース(38×48)

 

トヨフーズホース(38×48) 商品レビューを投稿する

【油脂類対応】食品衛生法(平成18年厚生労働省告示第201号)完全対応。
【柔軟性・耐熱性(70℃)】扱いやすく、食品用途に安心。
【透明性】流体が確認できるから安心。
【食品衛生法】昭和26年厚生省告示52号適合、平成14年厚生労働省告示267号適合、平成18年厚生労働省告示第201号適合
用途
食品用ホース
食品加工機械・設備、食品充填機等
材質
軟質塩化ビニール
ナチュラル透明/グリーンライン入り
使用温度範囲(℃)
-5〜70
内径(Φmm)
38
使用圧力(MPa)
0〜0.4
最高使用圧力(MPa)
0.4
外径(Φmm)
48
最小曲げ半径(mm)
300
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/薬品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1本
注意
※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※燃料油・溶剤には使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24342474 TFB-38 1 オープン
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
24342483 TFB-38 3 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24342492 TFB-38 5 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24342508 TFB-38 10 オープン
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
24342517 TFB-38 20 オープン
¥73,900 1 ¥73,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。