サンキン物置 SK8シリーズ

 

サンキン物置 SK8シリーズ 商品レビューを投稿する

カラー鋼板を使用しているので、サビに強く耐久性があります。風雨にさらされる屋外で長く安心してご使用いただけます。
開口部がとても広く、間口の約2/3が開きます。荷物の出し入れが楽にできます。
吊り戸設計を採用しているので、砂やホコリによるレールの目詰まりや凍結などで動きが鈍くなることを軽減。連動方式で開閉がとてもスムーズです。
鍵が無くても簡単に仮ロックが出来る、仮ロック機構を採用。荷物を持っていても、片手で簡単に操作できます。
質量(kg)
約88
タイプ
一般地型
耐荷重
(床)300kgf/m2、(屋根)100kgf/m2、(床)200kgf/m2
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
(室内)665×1770×1780、(屋根)945×1896×1940、(土台)800×1800×1940
標準装備品
アンカープレート
床面積(m2)
1.44(約0.44坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1010×1710
耐積雪強度(cm)
50
内容量
1台
注意
※棚板、棚柱は別売りになります。転倒防止工事別途。基礎ブロック別途(6個必要)。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
シリーズ
扉形式
色(扉)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24344075 SK8-50 SK8シリーズ 引き戸 ギングロ(GK) ¥77,000
¥52,900 1 ¥52,900
平日15時までにご注文いただくと、13日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
24344084 SK8-50 SK8シリーズ 引き戸 ストロングブルー(SB) ¥77,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
24344093 SK8-50 SK8シリーズ ローズ(RZ) ¥61,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく