フリクションボールノック ビズ

 

フリクションボールノック ビズ 5.00 (1件の商品レビュー)

「フリクションボールノックビズ」はビジネスシーンで活躍する「フリクションボールノック」の上級モデル。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。
ペン先は細かい箇所への筆記に最適な極細タイプの0.5mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。
ボディカラーは全6色。ペン本体の最大径は、スーツのポケットにフィットするスマートな11.2mmです。
温度変化によりインキを無色にするフリクションインキを搭載。ボディ後部の消去用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱でインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。消しゴムで消去した時のように消しカスが出ず、消し残りもほとんどありません。
更に詳しい説明はこちらをご覧ください。
方式
ノック式(クリップスライドノック式)
商品タイプ
本体
全長(mm)
142
最大径(Φmm)
11.2
先端ボール径(mm)
0.5
インク
フリクションインキ
線の太さ
極細
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24340715 LFBK-2SEF-B ブラック ¥2,000
¥1,990 1 ¥1,990
欠品中
24340724 LFBK-2SEF-L ブルー ¥2,000
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24340733 LFBK-2SEF-LG ライトグリーン ¥2,000
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24340742 LFBK-2SEF-S シルバー ¥2,000
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24340758 LFBK-2SEF-CGD シャンパンゴールド ¥2,000
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24340767 LFBK-2SEF-BO ボルドー ¥2,000
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 高級な感じ

カバンに入れて持ち歩く用に買いました。信書には使えませんが、出先で少しメモ書きする時などに使ってます。グリップが付いてないので長文を書く時は疲れるかも。

これは注文コード 24340758 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく