可変容量形ピストンポンプ(短納期品)

 

可変容量形ピストンポンプ(短納期品) 商品レビューを投稿する

種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
14
吐出し量
定吐出し量形(A特性)
使用流体
石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1800
配管接続方式
サイドボード形
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
圧力調整範囲(MPa)
吐出口径
理論押しのけ容積(cm3/rev)
最高回転速度(min-1)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21519137 HPP-VB2V-F8A3-B 1〜7 Rc1/2 8 2500 ¥110,400
¥89,900 1 ¥89,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21519173 HPP-VC2V-F14A3-B 1〜7 Rc3/4 14.5 3000 ¥135,000
¥109,000 1 ¥109,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21519216 HPP-VC2V-F14A5-B 3〜14 Rc3/4 14.5 3000 ¥135,000
¥109,000 1 ¥109,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21519252 HPP-VD2V-F31A3-B 1〜7 Rc1 1/4 31.5 2500 ¥220,600
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21519295 HPP-VD2V-F31A5-B 3〜14 Rc1 1/4 31.5 2500 ¥220,600
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく