リリーフ弁 バランスピストン形 04形(短納期品)

 

リリーフ弁 バランスピストン形 04形(短納期品) 商品レビューを投稿する

接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.5〜7
流量(L/min)
(最大)80/(定格)40
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログ
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16363768 HR3-BG1-04 4 21 ¥44,000
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。