減圧弁(バランスピストン形)(短納期品)

 

減圧弁(バランスピストン形)(短納期品) 商品レビューを投稿する

仕様
チェック弁付
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
流量(L/min)
(定格)35
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログ
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16366193 HG3-BG1K-03 3 21 ¥70,600
¥57,900 1 ¥57,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。