小型電磁切換弁025形(短納期品)

 

小型電磁切換弁025形(短納期品) 商品レビューを投稿する

仕様
【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)
-10〜50
保護等級
IEC529 IP65
流量(L/min)
(最大)30
締付トルク(N・m)
6〜8
推奨使用油
ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)
定格電圧±10%
使用粘度範囲(mm2/sec)
15〜400
バルブ種類
電磁制御弁
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0〜65
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログ
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
切換方式
電圧(V)
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16367006 HD1N-3W-BCA-025-A1 7 1.5 スプリングセンタ形 AC100 (Tポート)7 ¥28,600
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367015 HD1N-3W-BCA-025-A2 7 1.5 スプリングセンタ形 AC200 (Tポート)7 ¥28,600
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367024 HD1N-3W-BCA-025-D2 7 1.5 スプリングセンタ形 DC24 (Tポート)7 ¥28,600
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367033 HD1N-3W-BGA-025-A1 7 1.5 スプリングセンタ形 AC100 (Tポート)7 ¥28,600
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367042 HD1N-3W-BGA-025-A2 7 1.5 スプリングセンタ形 AC200 (Tポート)7 ¥28,600
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367058 HD1N-3W-BGA-025-D2 7 1.5 スプリングセンタ形 DC24 (Tポート)7 ¥28,600
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367103 HD1N-2WD-BCA-025-A1 7 1.5 ノースプリング デテント形 AC100 (Tポート)2 ¥33,600
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367112 HD1N-2WD-BCA-025-A2 7 1.5 ノースプリング デテント形 AC200 (Tポート)2 ¥33,600
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367128 HD1N-2WD-BCA-025-D2 7 1.5 ノースプリング デテント形 DC24 (Tポート)2 ¥33,600
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367146 HD1N-2S-BCA-025-A1 7 1.2 スプリングオフセット形 AC100 (Tポート)7 ¥23,600
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367155 HD1N-2S-BCA-025-A2 7 1.2 スプリングオフセット形 AC200 (Tポート)7 ¥23,600
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16367164 HD1N-2S-BCA-025-D2 7 1.2 スプリングオフセット形 DC24 (Tポート)7 ¥23,600
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。