チェック弁(短納期品) 呼び 02~06A、最高使用圧力 21MPa、(定格)12~120(L/min)

 

チェック弁(短納期品) 商品レビューを投稿する

ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログ
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
流量(L/min)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16360733 HK3-ET1-02A 02A 21 1/4 (定格)12 ¥8,200
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16360837 HK3-ET1-03A 03A 21 3/8 (定格)40 ¥8,800
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16360925 HK3-ET1-04A 04A 21 1/2 (定格)75 ¥9,600
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16361004 HK3-ET1-06A 06A 21 3/4 (定格)120 ¥11,400
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。