圧力チェッカ(短納期品) ポート数 1、呼び 2、最高使用圧力 7MPa

 

圧力チェッカ(短納期品) 商品レビューを投稿する

ポート数
1
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
7
ドレン排出
なし
操作力(N)
20〜60
配管接続方式
Rcねじ
圧力計
取付:G1/2ジョイント付
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログ
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16364775 PC1-1T1-02 ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。