絞り弁(短納期品)

 

絞り弁(短納期品) 商品レビューを投稿する

仕様
チェック弁付
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.04
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
制御方式
流量(L/min)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16366613 HF3H-W-40K-025B 25B 25 メータアウト 0.5〜40 ¥24,400
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16366622 HF3H-W-80K-03 3 21 メータアウト 0.5〜80 ¥32,800
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16366647 HF3H-WY-40K-025B 25B 25 メータイン 0.5〜40 ¥24,400
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
16366656 HF3H-WY-80K-03 3 21 メータイン 0.5〜80 ¥32,800
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく