DVIケーブル(アナログ)

 

DVIケーブル(アナログ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

DVIコネクタとミニD-sub15pinをつなぐアナログモード用ケーブル。
DVI-I(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-I(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
適合
DVIアナログモード
適合機種
パソコン:各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種)、ディスプレイ:各社ディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用液晶ディスプレイ)(アナログモード用:DVIデジタル(シングルリンク、デュアルリンク)モードでは使えません。)
コネクタ(DVI):ホワイト(PC99規格適合)、コネクタ(ミニD-sub):ブルー(PC99規格適合)
規格
ケーブル:UL20276
コネクタ形状
DVI29pinオス(DVI-I)インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオスインチネジ(4-40)
ケーブル径(Φmm)
6.4
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24421312 KC-DVI-HD1K2 1 ¥2,400
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24421328 KC-DVI-HD2K2 2 ¥2,800
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24421337 KC-DVI-HD3K2 3 ¥3,100
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24421346 KC-DVI-HD5K2 5 ¥3,900
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく