ALMIGHTY MT(オールマイティ エムティー)

 

ALMIGHTY MT(オールマイティ エムティー) 4.00 (5件の商品レビュー)

ムレにくい・・・サイドにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)には通気性のある構造でムレにくく快適
光を反射・・・夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
先芯・・・つま先を保護するために樹脂製先芯を使用
つま先補強・・・傷みやすいつま先をラバーで補強
インソール・・・ソフトで足にやさしく抗菌防臭加工の快適なインソール
ミッドカット・・・足首をがっちりサポート
丈夫な履き口・・・擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
マシュマロ感覚の履きごこち・・・足にあたるベロ(甲部分)、インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち
耐油性・・・油による素材の劣化がしにくいラバーソール
滑りにくいソール・・・滑りにくく、水はけを良くしたソール
買い替え目安・・・突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替え目安
曲がりやすい・・・屈曲溝を搭載して曲がりやすい
足幅
3E
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
人工皮革・合成繊維
材質(ソール)
合成底
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24367726 C1GA160201245 24.5 410(26.0cm) ホワイト×ゴールド×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
24367735 C1GA160201250 25.0 410(26.0cm) ホワイト×ゴールド×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
24367744 C1GA160201255 25.5 410(26.0cm) ホワイト×ゴールド×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367753 C1GA160201260 26.0 410(26.0cm) ホワイト×ゴールド×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367762 C1GA160201265 26.5 410(26.0cm) ホワイト×ゴールド×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367778 C1GA160201270 27.0 410(26.0cm) ホワイト×ゴールド×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367787 C1GA160201280 28.0 410(26.0cm) ホワイト×ゴールド×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367796 C1GA160209245 24.5 410(26.0cm) ブラック×ダークグレー オープン
¥9,500 1 ¥9,500
欠品中
返品不可
24367805 C1GA160209250 25.0 410(26.0cm) ブラック×ダークグレー オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
24367814 C1GA160209255 25.5 410(26.0cm) ブラック×ダークグレー オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367823 C1GA160209260 26.0 410(26.0cm) ブラック×ダークグレー オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367832 C1GA160209265 26.5 410(26.0cm) ブラック×ダークグレー オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367848 C1GA160209270 27.0 410(26.0cm) ブラック×ダークグレー オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367857 C1GA160209280 28.0 410(26.0cm) ブラック×ダークグレー オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367866 C1GA160245245 24.5 410(26.0cm) イエロー×シルバー×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
24367875 C1GA160245250 25.0 410(26.0cm) イエロー×シルバー×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
24367884 C1GA160245255 25.5 410(26.0cm) イエロー×シルバー×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
欠品中
24367893 C1GA160245260 26.0 410(26.0cm) イエロー×シルバー×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367902 C1GA160245265 26.5 410(26.0cm) イエロー×シルバー×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367918 C1GA160245270 27.0 410(26.0cm) イエロー×シルバー×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24367927 C1GA160245280 28.0 410(26.0cm) イエロー×シルバー×ブラック オープン
¥9,500 1 ¥9,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ミズノ・オールマイティシリーズ

この動画は、3人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 工場内での作業

足幅4Eがほしい すべての靴

動き良い素材だと思います

これは注文コード 24367796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-07]

満足度: 5

用途: 作業、現場調査時

今までアシックスでしたが自分の足にはこちらの方が合いますね。作りも良いですし、ハイカットにしたのは高所や足元に鉄骨等がある場合が多いので足のズレも出ませんし非常に満足してます。

これは注文コード 24367893 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-12]

満足度: 5

用途: 建設作業

一か月ほど履いてますが、はきやすいし足が疲れません。いつも2〜3千円の買うのですが、やはり丈夫で長持ちするみたい。

これは注文コード 24367753 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ウッドデザインワークス 様 [2017-08-06]

満足度: 5

用途: 足場

思ってた以上に軽い。

今までアシックスばっかりだったのですが今後の新しい商品次第では乗り換えようかと。

これは注文コード 24367902 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-23]

満足度: 1

用途: 機械メンテナンス

税込み1万以上出してこの履き心地は無いわ〜!3日履いて足が痛くてアシックスに買い直しました。自分にはアシックスあってるみたいです。無駄遣いしちゃいました!
あ2

これは注文コード 24367832 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 湘南マシーンサービス 様 [2017-11-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく