超強力両面テープ プラスチック用薄手

 

超強力両面テープ プラスチック用薄手 4.00 (1件の商品レビュー)

つきにくかったプラスチック素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプです
用途
ポリエチレン・ポリプロピレン素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番
497-7858
厚さ
薄手
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
7.88
内容量
1巻
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
幅(mm)
長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
粘着タイプ
基材
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24373098 T4550 15 10 0.12 プラスチック用 超強力 不織布 オープン
¥339 1 ¥339
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 治具の組み立て

粘着力が強く、薄い面の接着でも欲しい接着強度が確保出来、加工もやり易いので、重宝しています。
15mm幅が一番細いのですが、5mm幅の物が有れば更に使い易い

これは注文コード 24373098 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アルプス物流 様 [2016-11-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく