H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替え 25W 2800LM 6000K 放熱ファン付 12-24兼用

こんなお得な商品も!

- LEDヘッドライト H4 HILOW 男前モノタロウ 68898935 男前モノタロウ
LEDヘッドライト H4 HILOW
¥6,990
 

H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替え 25W 2800LM 6000K 放熱ファン付 12-24兼用 2.56 (9件の商品レビュー)

H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切り替え 25W 2800LM 6000K 放熱ファン付。
取付け簡単でHIDに匹敵する程の明るさ!
冷却ファンを搭載して熱抵抗を低減。熱負担を軽減し、安定したLED発光を維持します。
50,000時間長寿命。
色温度(K)
6000
内容量
1セット(2個)
注意
※オートバイにも使用できますが直流専用となります。
※一部車両によってはパッシング機能が使えない場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24397442 MM13-0035-01 H4 DC12/DC24 ¥9,980
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.56  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: コンパクトカー

ハロゲンの光だと薄暗く見えにくかったが、明るくクリアーで快適! 投稿にラジオにノイズが入ると書いてあったけどノイズもまったく問題なしでした。

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-28]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: トラックのライト

3日で片方が点灯不良になりました。時間とお金が無駄むだになりました。

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 自動車用ヘッドライト

5回購入、3回目の物が使用された形跡で2カ月でダメ

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 たこ八君 様 [2018-03-25]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車のヘッドライトにハロゲン球からLEDに取替えた

光度はHIDに負けないぐらいに明るいと思います。見た目が先端に黒いファンが丸く付いてるのがちょっと、かっこ悪い。価格は安くて良いと思います。取り付けも普通のハロゲン球と同じ簡単に取り付けられる

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 平野自動車 様 [2017-05-07]

満足度: 2 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: オートバイ用として

早速取り付けて試しに点灯させたら、先にあるファンカバーが取れた。このカバーを止めているビスが取れただけだったので、ライト内で転がっていたパーツを取りだし組み付けてビスを増し締めした。※エンジン始動させただけで走行してません。振動の多い車体でもありません。

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-14]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 社内作業車

ハロゲンの光だと薄暗く見えにくかった景色が、明るくクリアーで快適!

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 常南通運株式会社 様 [2017-07-18]

満足度: 2 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 失敗しました

経年劣化(黄ばみ)のヘッドライト交換時にハロゲンランプから交換しましたが、ラジオからノイズが発生してハロゲンランプに戻しました。勉強不足でした。ノイズの件を除けば、光も明るくなりよかったのですが。このLEDが使えるよう頑張ってみます。今一つ、車検がとおるのか不安もあります。

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丸池株式会社 様 [2017-05-16]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 失敗しました

取り換え作業も簡単で明るくなりました。但し、光軸があっているか不安はのこりました。今一つ、点灯と同時にラジオにノイズがでて純正球に戻したらノイズが消えました。購入選択ミスなのか何か器具をつけたら解決するか いまだ解決していません。

これは注文コード 24397442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丸池株式会社 様 [2017-05-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく