8W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

 

8W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト 4.50 (4件の商品レビュー)

フリーアーム式。圧倒的な自由度。
完全新構造。照射方向・取付自由自在。
ハロゲン150W相当。小発熱・虫がこない。
用途
玄関、庭、ガレージなどに。
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1
トラスコ品番
818-8772
質量(g)
510(クランプ除く)
切替方式
昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯
電源(V)
AC100
全光束(Lm)
750
電源コード(m)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×125×126
取付け方法
ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー探知範囲
水平約140°、約8m(最大)
耐水性
防沫タイプ
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
約5秒〜約5分
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電球の種類
設置場所
消費電力(W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24421452 LED-AC1008 LED 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 9(待機時1.0以下) ¥9,900
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 防犯灯

思った以上に明るく、センサーも敏感、電気代も安く良い商品です

これは注文コード 24421452 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-04]

満足度: 5

用途: 屋外照明

明るくてとてもいいです。難を言えば首振りの部分が固い。

これは注文コード 24421452 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-24]

満足度: 4

用途: 屋外照明

思っていたより明るいです。左右下方向の角度が少し足りない。
コードの長さは普通ですね。

これは注文コード 24421452 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アケミ交通有限会社 様 [2017-12-20]

満足度: 4

用途: 防犯灯として

自在に首ふりできるのが便利です。
明るさは十分満足ですが、100W相当とはいえません。
電源コードは長いんですが、取付けたい場所に電源があるとは限らないので、処理にこまるかもしれません。
あともう少しセンサー検知距離が長いとよいのですが。説明文より少し短いかもしれません。
以前使っていたものより、圧倒的に短いです。

これは注文コード 24421452 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく