ササガワ(タカ印)

賞状用紙 上質紙 横書用

賞状用紙 上質紙 横書用 ササガワ(タカ印)

美しい「金粉」印刷を施した格調高い賞状用紙です。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。

仕様ヨコ書き 材質上質紙(157g/m2) タイプヨコ書き 素材上質紙 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
6件中 1〜6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24495582 10-31 みの判 1830 382×270
3,400
2,690
2,959 (税込)
翌々日出荷
24495503 10-11 中判 930 270×191
2,000
1,590
1,749 (税込)
取扱い終了
24495546 10-21 A4判 1145 295×217
2,200
1,790
1,969 (税込)
取扱い終了
24495625 10-36 B4判 横 1755 364×264
3,400
2,690
2,959 (税込)
取扱い終了
24495668 10-41 A3判 横 2340 430×308
4,100
3,190
3,509 (税込)
取扱い終了
24495713 10-101 A5判 横 560 210×148
1,700
1,390
1,529 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする