ドーナツシールスタンプ

 

ドーナツシールスタンプ 商品レビューを投稿する

はがす手間なく、スタンプ感覚で簡単に楽しくシールが貼れます。
プリントの穴補強をはじめ、デコやマーキングなど多くの用途に使えます。
本体のボタンを押して簡単にシール交換が可能だから、用途や気分によってシールを取り替えて使えます。3種の柄が各30枚のたっぷり90枚入り。
付属のシールはパッケージ同封のシールケースで持ち運びや保管が可能です。本体もペンケースなどに入れて持ち運びが便利です。
内径(Φmm)
(シール)6
材質(シール)
PET(t0.05mm)
外径(Φmm)
(シール)14.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ホルダー)35×25×97
入数
30枚×3種
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
パターン
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24761607 タ-DSM10-1 ハートモチーフ ¥550
¥499 1 ¥499
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24761616 タ-DSM10-2 フラワーモチーフ ¥550
¥499 1 ¥499
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24761625 タ-DSM10-3 ドーナツモチーフ ¥550
¥499 1 ¥499
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24761634 タ-DSM10-4 キャラクターモチーフ ¥550 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく