アルミツールケース 男前モノタロウ アルミ製 【通販モノタロウ】 M-T3AA

アルミツールケース

 

アルミツールケース 4.45 (11件の商品レビュー)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×5(大×2、中×1、小×2)
材質
(本体)アルミニウム、(内装部)EVA材、(仕切板)EVA樹脂
質量(kg)
3.3
シルバー
外形寸法(mm)
470×160×360
内形寸法(mm)
440×125(90+35)×310
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
内容量
1個
注意
※持ち運ぶ際はバックルがロックされている事を必ず確認して下さい。開閉時に指を挟まないように十分注意して下さい。商品の上に重いものをのせたり、腰をかけたりしないで下さい。商品を開けた状態で、商品に強い力を与えないで下さい。金具が変形し、商品の開閉ができなくなる可能性があります。フレームや金具に強い衝撃を与えると破損や変形する恐れがあるので取扱いには注意して下さい。火に近づけたり、火の周辺には絶対に置かないで下さい。最大収納荷重は目安であり保証値ではありません。本製品は防水仕様ではありません。カギのみの販売はしていないのでカギは紛失しないように大切に保管して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24765238 M-T3AA
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.45  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機器メンテナンス時

デザインアルミのシルバーカラーが気に入りました。
移動作業のため軽量が取り柄です。
中仕切りの状差しはほぼ同サイズな為大中小の道具差し入れに苦慮して
結局2〜3個しか使用していない。
改善希望(差し込みサイズせめて大中小のポケットがあれば)

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-29]

満足度: 5

用途: 商品サンプルの持ち運び

一緒に購入したウレタンを緩衝材にして、水栓関連の完成サンプルを収納持ち運びするのに使用。サンプルの重量に耐えうるケースで使用勝手が良い。

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-07]

満足度: 2

用途: 道具の運搬

コスパは高いと思うが、仕切り板が使い物にならない。水平方向の仕切り板に重めの物の荷重がかかると、全て外れてしまう。仕切って使用したい場合は、仕切り板を自作か別買いする必要があると思う。

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: 5

用途: 商品収納

安くて間仕切りが多いのはとてもいいです。
もう少し深さがあればよいのですが。

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日本電話株式会社 様 [2017-10-10]

満足度: 4

用途: パソコンを宅配便にて現地へ送る

何も問題はないですが、PCを送るということで今少し薄いタイプが良かった。
工具箱としては問題なし。

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アイ・シー・ティー株式会社 様 [2017-08-31]

満足度: 4

用途: 電気工事の機器点検のメンテランス

価格帯がとても良い、それでもって品質も悪くないと思います。

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 若菜空調 様 [2018-04-05]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 充電式ドリルの保管

充電式ドリルとバッテリー2台分の保管に使用。
ドリル等の保管にも十分です。
少しの改造もしましたが、まとまりました。

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-31]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機器の収納

組み立て時の打痕がありますが、価格を考えるとアルミ質感も良くケースの仕上がりもまずまずと思います。

これは注文コード 24765238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく