充電式インパクトレンチ

 

充電式インパクトレンチ 商品レビューを投稿する

驚愕の高トルクでパワフル締付け!最大締付けトルク380N・m。「土台緊結皿座金」の締付け作業にも対応!
LEDライト付。手元で簡単に正逆転切替。ロッカスイッチ。
フック付(フトコロ寸法45mm)。部材の傷つきを防止、大型バンパ。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5.0
最大締付トルク(N・m)
380
回転数(min-1[r.p.m])
1600
ねじ締め能力(mm)ボルト
M12〜M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M12〜M16
角ドライブsq(mm)
12.7
充電時間(分)
約45
打撃数(min-1[回/分])
2200
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリ(BL1850)2本、充電器(DC18RC)、プラスチックケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)
19.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
266×82×290
作業量(目安)
1充電あたり/【ボルト締付け】(M16高力ボルト)約165本
質量(kg)
3.4(バッテリ含む)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24789932 TW450DRTX ¥75,000
¥55,900 1 ¥55,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく