充電式チェンソー

 

充電式チェンソー 商品レビューを投稿する

重負荷でも回転が落ちにくく、粘り強い。 圧倒的パワー&スピード!
新・工具レスチェーン調整機構。防じん・防滴「アプト」
バッテリ切れお知らせ表示。チェーンオイル残量確認窓。吊り下げ用リング付。
バッテリー電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.3[500]
チェーン形式
91PX-40E
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
長さ(mm)
(ガイドバー)250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×234×198
内容量
1台
注意
※MUC252DZはバッテリ・充電器別売。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
タイプ
付属品
適合バッテリー
作業量(目安)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
24791025 MUC252DZ - - 本体のみ 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー BL1860B、BL1840 - - ¥44,900
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
49724456 MUC252DPG2 6.0 55(2本同時) 本体+バッテリ バッテリ(BL1860B)2本、充電器(DC18RD)、丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー - 1充電あたり/(杉角材50×50mm)約675本 4.5 ¥98,300
¥63,900 1 63,900
70,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24791016 MUC252DRM2 4.0 約36(1本) 本体+バッテリ バッテリ(BL1840)2本、充電器(DC18RC)、丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー - 1充電あたり/(杉角材50×50mm)約450本 4.5 ¥86,300
¥59,900 1 59,900
65,890 (税込) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
24791016
MUC252DRM2
49724456
MUC252DPG2
MUC252DPG2 充電式チェンソー マキタ 49724456 充電式チェンソー
マキタ 1台
63,900 70,290税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。