軽自動車用 フロアジャッキ タートル2t

 

軽自動車用 フロアジャッキ タートル2t 5.00 (1件の商品レビュー)

軽自動車、小型乗用車に最適
ローダウン車対応
ハンドルスリーブが180度回転することにより、狭いスペースでの作業が可能
トレー付キャリングハンドル
ジャッキアップ用アダプター付
付属品
ジャッキアップ用アダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×231×140
揚幅(mm)
100〜350(ジャッキアップ用アダプター取り付け時/120〜370)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大荷重(t)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24792416 No.1395 2 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車のタイヤ交換

取っ手で持ちやすく、思ったとおりの使い勝手で大変満足しています。

これは注文コード 24792416 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく