手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床

 

手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 5.00 (1件の商品レビュー)

駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途
倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
付属品
両サイドブラシ付(交換可能)
トラスコ品番
474-7364
材質
樹脂
タイプ
大型ゴミ専用(落ち葉からペットボトルサイズまで回収可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750X1120X940
清掃能力(m2 /h)
3000
清掃幅(cm)
7.5
ダストボックス容量(L)
50
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24894178 AJL750S オープン
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥3,000
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 倉庫内の床掃除

倉庫内が常に土埃が多く、面積も広く時間がかかるので掃除がおろそかになっていましたが、このスイーパーを使用してからは簡単に掃除ができるので助かっています。ただ室内のためホコリが舞い上がり換気とマスクは必須となります。ブラシの間の土埃は残ってしまいますが、一旦走らせた箇所をダブらせればきれいに取れます。

これは注文コード 24894178 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく