手押し式 エコスイーパー 両サイド・ローラーブラシ付 床

 

手押し式 エコスイーパー 両サイド・ローラーブラシ付 床 5.00 (1件の商品レビュー)

駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。サイドブラシ(前方左右)とローラーブラシ(本体底)の2種類のブラシがついています。
用途
倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、細かな砂、ゴミ、加工の削り粉などに
付属品
両サイドブラシ付(交換可能)
トラスコ品番
474-7372
材質
樹脂
タイプ
小型ゴミ専用(砂、鋳物粉、ゴミ、落ち葉まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970X1350X1060
清掃能力(m2 /h)
3680
清掃幅(cm)
92
ダストボックス容量(L)
40
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24894187 AJL920S オープン
¥55,900 1 ¥55,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥4,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥10,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 倉庫掃除

倉庫の清掃用として購入しました。掃除幅も広く細かい塵もとってくれてとても便利です。

これは注文コード 24894187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく