LED内玄関・小型シーリングライト 人感センサ・ON/OFFタイプ

 

LED内玄関・小型シーリングライト 人感センサ・ON/OFFタイプ 5.00 (1件の商品レビュー)

玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
仕様
点灯照度調節機能、点灯保持時間調節機能付
色温度(K)
6500
内容量
1個
注意
※調光器との併用はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
光源色
材質
質量(kg)
LEDランプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
24892507 DXL-81065 17 昼光色 アクリル/乳白(マット) 1.2 交換不可、調光不可 オープン
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24892516 DXL-81067 17 昼光色 木製/カジュアルオーク色塗装、アクリル/乳白(マット) 1.3 交換不可、調光不可 オープン
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
24892498 DXL-81037 6.6 昼白色 プラスチック/白、ポリカーボネート/乳白(マット) 0.5 調光不可 オープン
¥5,390 1 5,390
5,929 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 玄関灯

思っていたより明るく、夏場でもセンサー感度は変わらなく良かったです。 また、時間調節及び明暗調節も出来て非常に満足しております。

これは注文コード 24892507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-16]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。