Lightning リチウムACチャージャー 2600

 

Lightning リチウムACチャージャー 2600 商品レビューを投稿する

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。
ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
充電・蓄電表示LED搭載。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。
定格出力
DC5V/1A
質量(g)
(本体)約100、(Lightningケーブル)約22
材質
(本体ケース)ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、 (ケーブル)PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×100×20
ケーブル長(cm)
約90
定格入力
AC100V〜240V 50/60Hz 15VA
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24896122 TLA12LUK ブラック オープン
¥2,990 1 ¥2,990
廃番
24896138 TLA12LUW ホワイト オープン
¥2,990 1 ¥2,990
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。