電気ノコギリ

 
この1台で、いろいろな素材をカット。手のこ感覚で幅広く使える電気ノコギリ。
用途
木材、軟鋼材、非鉄、樹脂などの切断に。
切断能力(mm)木工
植木の剪定65
切断能力(mm)木材
60
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
切断能力(Φmm) 樹脂
塩ビパイプ120
ストローク数(回/分)
0〜3700
ストローク量(mm)
10
対応材質
木工用、鉄工用、樹脂用
電源(V)
100
消費電流(A)
2.9
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
2
セット内容
(ブレード)No.101:木材・庭木の剪定 No.102:木材・合成樹脂(塩ビ等)・竹等 No.201:軟鉄材・非鉄(アルミ・銅)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×60×120
定格時間(分)
30
付属品
六角レンチ4mm(本体に収納)
絶縁方式
二重絶縁
質量(kg)
1.45
周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24898432 ARS-180A オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
24898432
ARS-180A
27261369
ACES-280
ACES-280 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 27261369 電気ノコギリ
SHINKO(新興製作所) 1台
¥6,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木材切断

木材切断に使用しています軽量などで扱い易いですが
付属の刃がもう少ししっかりていれば申し分ないところです

これは注文コード 24898432 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 シーエスゴルフ 様 [2018-01-24]

満足度: 4

用途: 庭木の選定・倉庫の整理

作業が楽で効率アップ コストパフォーマンスな鋸です さらに軽量になれば良いのですが

これは注文コード 24898432 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく