(16957)パッキン
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
ホンダ純正 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25813892 | 16957-ZE1-812 | 64456754 | 16957-ZE1-812 |
|
GX100T-VJM パッキン、フューエルコック | ホンダ | 1個 | ¥129 税込¥142 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25813892
2023-02-16
- 用途:
- オートバイ(Sherco)の燃料コックの交換部品
トライアルバイクのシェルコ250の燃料コックの交換部品に使いました。メーカー品は燃料コックの一体交換ですがこの部品があれば安価に修理が可能です。
- 対象商品:
- 25813892
2022-03-20
- 用途:
- ビンテージトレールバイクの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで利用してきたネット通販部品商がホンダ純正部品の取扱いを辞めてしまったので困っていたところ、モノタロウでホンダ純正部品を供給してくれていたので助かりました。 今後も利用したいと思います。
- 対象商品:
- 25813892
2022-02-11
- 用途:
- ホンダの除雪機 HS55J 用に
今でも現役で使っているホンダ除雪機 HS55J(38年前に発売)から、今年からガソリンが漏れ出し、ガソリンコックのパッキンの劣化によるものと判断しました。最初は特殊な専用品だと思っていたのですが、コックを分解しパッキンを取り出して形状を確認すると、バイクでも使われていそうな、かなりありふれた形状。そしてインターネットで検索したところ、ドンピシャなこのパーツを見つけました。さすがモノタロウ!!
他の方のレビューを見ると、多くの小排気量のホンダ製のバイクにも、同じものが使われているようですね。
おかげさまで、除雪機のガソリン漏れはピタリと止まりました。
ちなみに、外径の実測は約15.4mm、厚みは約3.3mmです。なお、元の劣化したパッキンはそれぞれ 15.97mm、3.02mm で、やはり厚みはかなり減ってました。外径が多少大きくなっているのは、長年潰れる力がかかっていた為と思います。
取付の際の重要なコツですが、コックのパッキンの取付部分は完全に乾いた綺麗な状態で取付ける事(ガソリンがチョロチョロ漏れた状態でやらない)と、パッキン全体にグリスを塗ってから取付ける事です。これらをやらないと、パッキン交換直後にまた漏れてくる可能性大です。
4人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
- 回答:
- 純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
・必須)初年度登録年月:
・必須)車台番号:
・必須)型式:
・必須)型式指定番号:
・必須)類別区分番号:
2022-04-05