ステンレス ロングSカン

 

ステンレス ロングSカン 5.00 (2件の商品レビュー)

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
55
寸法L(mm)
240
寸法S(mm)
44
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
47
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用荷重(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25697656 SL-6x240 30 オープン
¥389 1 ¥389
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械塗装作業時

部品の重さが10s〜25sの時に、このS字フックで部品を吊って塗装をしています。丈夫なのでとても良いです。

これは注文コード 25697656 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-29]

満足度: 5

用途: 物干しの補助

大きさ、長さ、太さとも、十分でしっかりとした強度です。

これは注文コード 25697656 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。