ソーラーステンレス マーカーライト

 

ソーラーステンレス マーカーライト 1.00 (1件の商品レビュー)

小型でスマート、シンプルなデザインのライト。花壇やアプローチの誘導灯にオススメ。
仕様
ON/OFFスイッチ付き
材質
金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
約0.23
構造
組み立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約63×約63×約310:地中杭含まず(約112)
LED色
ホワイト
LED使用数(個)
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25727923 LGS-41 ¥1,100
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 庭つくり

付けた一日目は大変綺麗に点灯していたのに2日目は一個のみで残り2個が点灯せず何度直してもダメです。残念です。明日もう一度やり直してみます。

これは注文コード 25727923 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく