ナーシングスコープ 外バネタイプ ダブル

 

ナーシングスコープ 外バネタイプ ダブル 3.50 (2件の商品レビュー)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。
ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。
振動板にはガラスエポキシを採用しましたので、音響特性に優れています。
サイズ
全長/780mm、振動板/Φ43mm、振動板止めリング/Φ45×3mm、耳管/全長170mm、Yチューブ/590mm、チェストピースダブル/Φ45×70×23mm
材質
振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
質量(g)
105
タイプ
ダブル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番

アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25917754 - レッド 0-1673-01 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25917763 - ピンク 0-1673-02 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25917772 - イエロー 0-1673-03 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25917788 - ブルー 0-1673-04 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25917797 - グリーン 0-1673-05 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25917806 - ホワイト 0-1673-06 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25917815 - ブラック 0-1673-07 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
25917824 - スカイブルー 0-1673-08 ¥1,400
¥1,386 1 1,386
1,525 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 犬の心臓の音を聞くとき

性能は良いのですが、耳に入れるときにとても痛い、何か、耳当ての部分を柔らかいシリコン等で覆って欲しい。

これは注文コード 25917788 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 日頃の健康管理に

価格が価格なので心配でしたが、安心の日本製にて脈音もしっかり聞くことができ良かったです。

これは注文コード 25917824 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-16]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。