頚椎固定カラー[ハード] OH-001 S

 

頚椎固定カラー[ハード] OH-001 S 商品レビューを投稿する

高さ調節できますので、頸部をしっかり固定できます。
マジックテープで簡単に着脱でき、ムレ防止の通気穴付きです。
材質
PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・ポリエステル、EVA
全長(cm)
39
高さ(cm)
8.5〜10.5
アズワン品番
8-1832-01
適合寸法(cm)
頸囲25〜30
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25921647 OH-001 S ¥2,100
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。