脱衣カゴ ホワイト

 

脱衣カゴ ホワイト 4.00 (2件の商品レビュー)

取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
内寸法(mm)
470×340×153
外寸法(mm)
511×380×165
アズワン品番
8-5957-01
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25924142 GDDB-100 ¥850
¥842 1 842
926 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 保育園の園児の着替え入れ

軽量化で網目が多用されているが、乳児では指等が挟まる可能性があるので使用時には注意が必要であった。作業時以外も対象な物品もラインナップに入れていただけると助かります。

これは注文コード 25924142 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 社会福祉法人武蔵村山育成会 様 [2021-03-04]

満足度: 5

用途: 荷物入れ

清潔感のある色、たっぷりある容量、この2点がおすすめポイントです。

これは注文コード 25924142 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。