プロシェアサージテープ 12.5mm×9.1m 24巻入

 

プロシェアサージテープ 12.5mm×9.1m 24巻入 5.00 (1件の商品レビュー)

縦にも横にも手で素早く、きれいに切る事ができ、貼り付け処理が容易です。
脱脂綿、ガーゼ、包帯などの固定に使用できます。
長さ(m)
9.1
幅(mm)
12.5
材質
テープ部/レーヨン不織布、芯/紙、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
8-5967-01
内容量
1箱(24巻)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25924228 ASHL506 ¥990
¥980 1 980
1,078 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 顔のマスク脱着

柔らかく、 しっかりしているので、 とても助かりました。

これは注文コード 25924228 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ちゃんこ友綱 様 [2021-09-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。