ガラスネブライザー V型

 

ガラスネブライザー V型 商品レビューを投稿する

材質
パイレックスガラス
使用圧力
約0.5kg/cm2
アズワン品番
0-6874-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00173000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※1kg/cm2以上の使用圧力はかけないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25936383 V型 ¥3,400
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。