くすり整理ケース NEW(くすり曜日)

 

くすり整理ケース NEW(くすり曜日) 商品レビューを投稿する

朝・昼・夜・寝る前をそれぞれ色分けし、曜日ごとのシールを貼ることができます。
取り出しやすいように、トレーの角をカットしてあります。
開閉が便利なプッシュボタン方式です。
コマ数
28
材質
本体/ABS樹脂、トレー/PP(ポリプロピレン)
区分
朝・昼・夜・寝る前×1週間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×180×40
アズワン品番
0-7060-01
トレー寸法(mm)
大/37×37×33、小/31×31×32
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25936846 - ¥2,980
¥2,950 1 2,950
3,245 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。