アームホルダー ホワイト 000-3650

 

アームホルダー ホワイト 000-3650 4.00 (2件の商品レビュー)

肩から肘の距離を、一定に保ちます。
パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類
その他
仕様
左右兼用
材質
本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
アズワン品番
0-7572-11
ホルダー寸法(mm)
175×390
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25938483 - ¥1,900
¥1,890 1 1,890
2,079 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 腕の怪我

肩パットがあるのは良いが、もっと厚くて大きいほうが良い。

これは注文コード 25938483 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-06]

満足度: 4

用途: 半身不随の母に

今迄、手作りの三角巾を使用していました。今回TVで骨折した役の人が使用していたのを見て購入しました。母も気に入ったようで毎日使ってます。以前の三角巾は使用しなくなりました^^ 洗い替えにリピ検討中です。1点だけ、肩パッドがもう少し広く長かったら良かったと思います。

これは注文コード 25938483 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-28]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。