医療廃棄物容器[リスペール] Hシリーズ

 

医療廃棄物容器[リスペール] Hシリーズ 3.00 (1件の商品レビュー)

パッキン採用。安全性を重視した高強度・高密閉性タイプ。
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
材質
PP(ポリプロピレン)(BH-HタイプのフタはPE(ポリエチレン))
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
寸法(mm)

容量(L)
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25939393 BH-H20K 340×234×365 (バイオハザードマーク)赤 20 0-8052-01 ¥1,050
¥1,040 1 1,040
1,144 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
25939402 BH-H45K 475×329×365 (バイオハザードマーク)赤 45 0-8052-02 ¥1,600
¥1,584 1 1,584
1,742 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
25939418 BH-H20K 340×234×365 (バイオハザードマーク)黄 20 0-8052-03 ¥1,050
¥1,040 1 1,040
1,144 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
25939427 BH-H45K 475×329×365 (バイオハザードマーク)黄 45 0-8052-04 ¥1,600
¥1,584 1 1,584
1,742 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
25939436 BH-H20K 340×234×365 (バイオハザードマーク)橙 20 0-8052-05 ¥1,050
¥1,040 1 1,040
1,144 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
25939445 BH-H45K 475×329×365 (バイオハザードマーク)橙 45 0-8052-06 ¥1,600
¥1,584 1 1,584
1,742 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > 身体を保護、除菌消毒する > 廃棄する > 廃棄用品 > 医療廃棄物容器

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 感染性廃棄物の処理

前回はふたを容器内に入れた状態でしたので梱包されていたので問題なかったのですが、今回はふたを被せた状態で梱包されていたため、納品時ふたの密閉シールが半分本体と接着されていました。梱包方法の検討をお願いします。

これは注文コード 25939418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社FSNET 様 [2017-03-18]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。