A点眼容器 10mLセット白 100個入

 

A点眼容器 10mLセット白 100個入 5.00 (14件の商品レビュー)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様
未滅菌
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
タイプ
10mLセット
アズワン品番
0-8176-01
内容量
1箱(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(mL)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25940206 - 10 ¥1,650
¥1,634 1 ¥1,634
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 化粧品の小分け

とにかく使いやすいです。
シンプルに気に入っています。またリピしました。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 amritessence 様 [2020-08-20]

満足度: 5

用途: お客様にお分けするのに。

とても清潔でいい商品でした。
ありがとうございました。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社しげみ美容室 様 [2020-05-31]

満足度: 5

用途: 目薬をつくります

・注文から配達までが早く助かった。
・パーツがバラで届き、作業がしやすい。
・ボトルの軟度もちょうどよく使いやすい。
・5mlと10mlと悩んだがたっぷり使える10mlにして良かった。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-19]

満足度: 5

用途: 営業に使ってます。

営業の人達に依頼されて注文しました。ちょっとしたサンプルなどの小分けが出来るので重宝してます。お客様に気軽に渡せるので大変よいです。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-04]

満足度: 5

用途: ハーブウォーターの小分け

サンプルで配るのに良い大きさです。
たっぷりあるので嬉しいです。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-18]

満足度: 5

用途: 化粧品の詰め替え

安いし、軟らかくて使いやすかったので、満足してます。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-04]

満足度: 5

用途: サンプルの配布

程よい大きさ、丈夫さ、使いやすさで満足しています。発送も迅速で助かりました。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-17]

満足度: 5

用途: サンプル配布に

オイルなどのサンプルなど渡すように買いました。大変お安く、使いやすいのでなくなったらまた購入しようと思います。

これは注文コード 25940206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。