A点眼容器 10mLセット青 100個入

 

A点眼容器 10mLセット青 100個入 5.00 (1件の商品レビュー)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
容量(mL)
10
仕様
未滅菌
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
タイプ
10mLセット
アズワン品番
0-8176-02
内容量
1箱(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25940215 - ¥1,650
¥1,634 1 ¥1,634
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 物の小分けにて使用してます。

小分けにしても、たまにこぼれる。
出すときに使いにくい。など有りますが、こちらは
使いやすいです。

これは注文コード 25940215 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 月のうさぎ 様 [2017-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。