A点眼容器 10mLセット黄 100個入

 

A点眼容器 10mLセット黄 100個入 4.50 (2件の商品レビュー)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
容量(mL)
10
仕様
未滅菌
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
タイプ
10mLセット
アズワン品番
0-8176-04
内容量
1箱(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25940233 - ¥1,650
¥1,634 1 1,634
1,797 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 油の容器として

商品はよかったです。梱包もよかったです。ありがとうございました。

これは注文コード 25940233 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-01]

満足度: 5

用途: 美容液入れ

手作りの美容液入れをずっとさがしておりましたがなかなかこのサイズでノズルのついている容器が見つけられずにおりました。
見つけた時は値段も手頃でキャップの色違いなどもあり使う時期で色を変えたりとても良いものに出会えました。
目薬用となっておりますが、液体ではなくゼリー状の美容液を入れて使っております。
目薬用なので仕方ないのですがノズル部分が飛んでしまうのでもう少し外れないよう改善していただけるともっとうれしいです。

これは注文コード 25940233 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-18]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。